ファームガーデン
果樹すっぽり防鳥ネット
取付ロープ3m付
用途
果樹をすっぽり被せても余裕の広幅タイプ、鳥害や蛾から果樹を守り収穫増量
付属品
取り付けロープ(3m入り)
寸法(m)
6×6
透光率(%)
約95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550099
#7679
ナチュラル
ポリエチレン
3×5(角目)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください