ファームガーデン
ゴミガードネット
オモリ入りロープで強風による飛散を防止
用途
生ゴミを食い荒らす小動物や鳥からの攻撃をガード、オモリ入りロープで強風による生ゴミの飛散を防止
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550108
#7677
ブルー
ポリエチレン
4×4(角目)
2×3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550117
#7678
ブルー
ポリエチレン
4×4(角目)
3×4
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください