ペットネット

ペットネット - ファームガーデンペットネット - ファームガーデン

設置がし易い付属品付

用途作物を荒らすさまざまな動物の侵入をシャットアウト付属品ワイドパンチ10個、張りロープ11m入り(直径3mm)寸法(m)1×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26550144#6998グリーンポリエチレン16×16(角目)
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする