ファームガーデン
遮光ネット
防寒、防霜にも効果を発揮
用途
作物に優しい、ほつれ防止加工を施した日よけネット。
防寒・防霜にも効果発揮で早期栽培。
透光率(%)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550546
#6992
ブラック
ポリエチレン
1.8×2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
26550555
#6993
ブラック
ポリエチレン
1.8×4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550564
#6930
ブラック
ポリエチレン
1.8×3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26550573
#6931
ブラック
ポリエチレン
1.8×5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300