強力遮光ネット

強力遮光ネット - ファームガーデン強力遮光ネット - ファームガーデン強力遮光ネット - ファームガーデン強力遮光ネット - ファームガーデン強力遮光ネット - ファームガーデン強力遮光ネット - ファームガーデン強力遮光ネット - ファームガーデン強力遮光ネット - ファームガーデン

防寒、防霜にも効果を発揮

用途
強い日差しから作物を守る、ほつれ防止を施した日よけネット。
防寒・防霜にも効果発揮で早期栽培。
ブラック材質ポリエチレン透光率(%)約70内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26550589#69141.8×2ブラックポリエチレン
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550598#69151.8×3ブラックポリエチレン
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550607#69161.8×4ブラックポリエチレン
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550616#69171.8×5ブラックポリエチレン
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする