ファームガーデン
寒冷紗(白)
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質
ポリエステル
色
ホワイト
目合い(mm)
1×1
透光率(%)
約22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550704
#7126
2
1.8
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550713
#7127
4
1.8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550695
#7440
4
1.35
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください