ファームガーデン
寒冷紗(黒)
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質
ポリエステル
色
ブラック
目合い(mm)
1×1
透光率(%)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550738
#7128
2
1.8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
26550747
#7129
4
1.8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550729
#7441
4
1.35
オープン
取扱い終了
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805