ファームガーデン
防虫サンサンネット
アルミライン入り
用途
家庭菜園の強い味方、虫を通さず大切な作物をすくすく育てます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
透光率(%)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550756
#7095
透明
ポリエチレン(アルミライン入り)
1×1
約87~90
1.35×3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
26550765
#7096
透明
ポリエチレン(アルミライン入り)
1×1
約87~90
1.35×5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
26550774
#6994
透明
ポリエチレン(アルミライン入り)
1×1
約87~90
1.8×5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
26550783
#7097
透明
ポリエチレン(アルミライン入り)
1×1
約87~90
1.8×10
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
~
/
税込
¥
715
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300