モノタロウ

くず入れ 角型

くず入れ 角型 - モノタロウくず入れ 角型 - モノタロウくず入れ 角型 - モノタロウくず入れ 角型 - モノタロウくず入れ 角型 - モノタロウくず入れ 角型 - モノタロウくず入れ 角型 - モノタロウくず入れ 角型 - モノタロウ
(49件のレビュー)

デスクまわりに置けるくず入れです。

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てにグレー材質再生ポリプロピレン形状角型フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
注意
※本製品は再生原料を使用していますので、ロットにより多少の色の違いがあります。
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441057GX-003B-N約15
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26441066GX-003C-N約8
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26441057
2026-02-14
用途: ゴミ箱

ゴミ箱が壊れたので購入。容量に対してコスパ良し。無地で味気ない所は、用途の無かったステッカーでカバーしました。

2025-12-17
用途: 事務所のごみ捨て
その他業種

少し小さめのサイズを購入してしまったなと思ったのですが、足元に置くにはとても良かったです

2025-07-24
用途: 事務所内のすべてのデスク横に置きました。
運輸・通信業

しっかりしていて倒れにくく、口が広いので入れやすく満足しています。

2025-01-23
用途: 事務所のごみ用
九州黄銅株式会社

大きさが丁度よくごみの入れ口が広いので入れやすいです

対象商品 : 26441057
2024-12-05
用途: 事務所のくず入れ
GOLD PROJECT JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

安定性があって、倒れる事がなく便利である.
作りもしっかりしていて壊れる事がないです。

対象商品 : 26441066
2024-03-30
用途: 洗面所に置く用

小さいサイズのくず入れは実店舗の取り揃えだと丸型が多くて(ゴミを移し替えやすいようにそうなっているのかも)、隅においてゴミを投げ入れると漏れてしまうことも多いので、角形でそのようなことが少なくなったのが良かったです。
残念だったのはバリ取りの痕か何かで縁がガッツリ抉れていたのと、届いた時点で醤油のような液体が付着しており汚かったことです。

対象商品 : 26441066
2023-11-20
用途: 日常事務等

何の変哲もないゴミ箱ですが、大きさが手頃で邪魔にならず、角形なのでデットスペースが少なくて済み、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 26441057
2023-07-12
用途: 事務所の日常使い
網干徹一級建築士事務所

大きさはラバーメイド小とほぼ同じ。素材が硬く滑りやすいので、淵もないからか少しつかみにくいです。価格安いですが、質も良く、丈夫そうなので気に入ってます。日常使いで頑張ってもらいます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする