サマータイヤ SD-K7

サマータイヤ SD-K7 - TOYO TIRES
(9件のレビュー)

乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。軽・コンパクトカー用スタンダードタイヤです。

用途乗用車用四輪タイヤ本数1本適合ボディタイプ軽・コンパクトカー商品タイプタイヤ内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤサイズ
ロードインデックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445004187403031655515165/55 R15 75V75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26445013178002991655015165/50 R15 73V73
14,100
取扱い終了
返品不可
特別運賃
26445029163904101655514165/55 R14 72V72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26445038186704611556514155/65 R14 75S75
9,800
取扱い終了
返品不可
26445047167504411555514155/55 R14 69V69
10,800
取扱い終了
返品不可
26445056115815521657013165/70 R13 79S79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26445065131008451656513165/65 R13 77S77
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26445074139408781557013155/70 R13 75S75
9,900
取扱い終了
返品不可
26445083145306731556513155/65 R13 73S73
8,800
取扱い終了
返品不可
特別運賃
26445099117008451458013145/80 R13 75S75
8,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
26445108134104611557012155/70 R12 73S73
6,500
取扱い終了
返品不可
26445117117208891458012145/80 R12 74S74
6,700
取扱い終了
返品不可
26445126119207991457012145/70 R12 69S69
5,800
取扱い終了
返品不可
26445135120604321358012135/80 R12 68S68
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26445083
2023-03-30
用途: HE21Sラパンに履かせてます
サービス業

普段使用に何の不満もありません。ドライ、ウェット路面でもしっかり反応があります。一番の満足度はタイヤの価格が安いので次回も購入します。

1が参考にしています
2023-03-04
用途: タイヤの交換
建設業・工事業

2月に到着した物は日本製の同年1月製造品でした。
4年経過の硬いタイヤから新鮮なタイヤに変わった訳ですが、乗り心地はgoodです。燃費は6%落ちました。同銘柄(7部山→新品)柔らかい分、燃費が

1が参考にしています
対象商品 : 26445117
2022-09-11
用途: タイヤ交換
製造業

ホンダライフに装着しました。
コスパが良いタイヤですが、ノイズ・グリップ等悪くない印象です。
また、このサイズ(145/80R12)でかつ乗用車用タイヤは希少のため探すのに苦労しました。結果モノタロウさんにて取り扱っていて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 26445056
2022-05-31
用途: メンテナンス
製造業

デザインも良いし、操縦ハンドリングもクルマなりに(箱型ワゴン車)信頼できます。
5年は心配せずに乗れるといいな、太陽でヒビが、高級なタイヤも出るから。
コスパいいよね。

対象商品 : 26445099
2020-09-24
用途: 夏タイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

ロードノイズが低く快適です。排水性も普通に走る分には何の問題もありません。自分にはこれで十分。また購入すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26445083
2020-05-23
用途: もちろん劣化したタイヤの交換
ムラカミ電子製造業

以前からこのメーカー製品を愛用。国産品だし海外で製造しているとしてもブランドが保証してくれるので安心。

対象商品 : 26445083
2019-08-28
用途: タイヤ販売
有限会社 西自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

離島への発送も早く良い。品質は通常どうりで、今後経過観察する。

対象商品 : 26445135
2019-10-13
用途: 消耗品
サービス業

とても良い商品で、とても気に入りましたまた購入します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする