商用車用サマータイヤ V-02e

商用車用サマータイヤ V-02e - TOYO TIRES
(1件のレビュー)

耐久性と摩耗性能追及し、環境性能も配慮したビジネス用バンラジアルタイヤ。従来品 TOYO V02と比べ 10%の転がり抵抗を低減しています。

用途商用車車用四輪タイヤRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2644514415751932215/70 R15 107L1本2151570商用車タイヤ
22,900
取扱い終了
返品不可
2644515314280529195/80 R15 107L1本1951580商用車タイヤ
18,500
取扱い終了
返品不可
2644516914280588195/80 R15 103L1本1951580商用車タイヤ
17,200
取扱い終了
返品不可
2644517813060738195/70 R15 106L1本1951570商用車タイヤ
20,800
取扱い終了
返品不可
2644518715550163185/80 R15 103L1本1851580商用車タイヤ
17,900
取扱い終了
返品不可
2644519618110377185/75 R15 106L1本1851575商用車タイヤ
22,100
取扱い終了
返品不可
2644520511651054185/80 R14 102N1本1851480商用車タイヤ
15,500
取扱い終了
返品不可
2644521411670733165/80 R14 97N1本1651480商用車タイヤ
13,400
取扱い終了
返品不可
2644522311670725165/80 R14 91N1本1651480商用車タイヤ
12,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
2644523917090054155/80 R14 88N1本1551480商用車タイヤ
12,000
取扱い終了
返品不可
2644524816073156195R14 PR81本19514-商用車タイヤ
17,900
取扱い終了
返品不可
2644525710140080185R14 PR81本18514-商用車タイヤ
15,500
取扱い終了
返品不可
2644526610140099185R14 PR61本18514-商用車タイヤ
14,900
取扱い終了
返品不可
2644527516364843175R14 PR81本17514-商用車タイヤ
15,100
取扱い終了
返品不可
2644528416364851175R14 PR61本17514-商用車タイヤ
14,000
取扱い終了
返品不可
2644529316704075165R14 PR81本16514-商用車タイヤ
13,400
取扱い終了
返品不可
2644530916704067165R14 PR61本16514-商用車タイヤ
12,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
2644531811480551175R13 PR81本17513-商用車タイヤ
13,600
取扱い終了
返品不可
2644532710920108165R13 PR81本16513-商用車タイヤ
11,900
取扱い終了
返品不可
2644533610920094165R13 PR61本16513-商用車タイヤ
11,500
取扱い終了
返品不可
2644534517994409155R13 PR81本15513-商用車タイヤ
11,200
取扱い終了
返品不可
2644535417994417155R13 PR61本15513-商用車タイヤ
10,600
取扱い終了
返品不可
2644536318192160145R13 PR81本14513-商用車タイヤ
9,300
取扱い終了
返品不可
2644537918192152145R13 PR61本14513-商用車タイヤ
9,100
取扱い終了
返品不可
2644538818533561155R12 PR81本15512-商用車タイヤ
10,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26445336
2024-02-14
用途: タイヤ交換

i今まではBSオンリーでしたが物価高でコストパフォーマンスのタイヤを探してましたが
ものたろうさんでもタイヤ販売してるので覗いてみたら他のネット販売より
かよかったので注文、履いてみてゴツゴツ間もなく快適ですTOYOタイヤさんも
BSに劣らず頑張ってるメーカーですよね。オフロードタイヤも凄いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする