曜日別特売

エコトリム ET-02タイプ

エコトリム ET-02タイプ - ホッティーポリマーエコトリム ET-02タイプ - ホッティーポリマー
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130554ET-021本(1m)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
68130606ET-021本(10m)
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
68130658ET-021本(20m)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68130703ET-021本(100m)
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68130606
2024-06-12
用途: シャッターの防塵対策
その他業種

サラッと付いて扱い安かったです。後は耐久性がどのくらいあるか気になるところです。。

対象商品 : 68130606
2022-02-13
用途: 旧車の防水
電気・ガス・熱供給・水道業

旧車で純正部品が廃盤となり、汎用のウェザーストリップで代用しました。
雨漏りもせず快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 68130606
2021-07-09
用途: 取付商品の隙間塞ぎ
建設業・工事業

調整が聴くので満足しているまた取付が簡単だったので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする