ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ

ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ - ラフアンドロードラフブーメランベルトメッシュ 7インチ - ラフアンドロードラフブーメランベルトメッシュ 7インチ - ラフアンドロードラフブーメランベルトメッシュ 7インチ - ラフアンドロードラフブーメランベルトメッシュ 7インチ - ラフアンドロードラフブーメランベルトメッシュ 7インチ - ラフアンドロード
(3件のレビュー)

腰のくびれに合わせたブーメラン形状により、快適なフィット感と抜群のホールド感を実現。ビックホールメッシュ採用で通気性抜群、腰回りのムレを劇的に解消!また、すべり止めグリップラバーを装備しズレにくい仕様です。4本のスタビライザーが腹圧を上げることなく腰を強力・確実にサポートします。ロングツーリングやレース、バイクシーンはもちろん、スノーボードやデスクワーク、力仕事など、様々なシーンで活躍します。

ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26543738RR100107BK2レギュラー66~91(26~36inch)
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
26543747RR100107BK3ロング91~116(36~46inch)
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26543738
2021-07-06
用途: バイクでツーリングに使用
医療・福祉・介護関連業

ラフブーメランをウェストに巻いて走れぱだぶついたおなかが引き締まってツーリングが楽です、ましてこれからは、暑くなりますからメッシュは最適です。

対象商品 : 26543738
2020-10-03
用途: バイク乗車時

某MX系ベルトを使っていましたがベルクロとゴム伸縮の劣化で買い換えました。腰と腹部がオフセットされているので屈伸時に違和感が少ないです、プロテクター類が無い分パンツサイズに影響がないのも当方にとっては有難いです。

対象商品 : 26543747
2019-07-20
用途: バイク乗車及び通常使用のため
その他業種

バイク乗車にはまだ使用していませんが、自宅で腰を痛めたときに使用しました。メッシュ素材のため蒸れは少ないと感じます。4本のスタビライザーが付いているため腰をサポートしてくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする