ヘルメット MS-340

ヘルメット MS-340 - マルシン(マルシン工業)ヘルメット MS-340 - マルシン(マルシン工業)ヘルメット MS-340 - マルシン(マルシン工業)ヘルメット MS-340 - マルシン(マルシン工業)ヘルメット MS-340 - マルシン(マルシン工業)ヘルメット MS-340 - マルシン(マルシン工業)ヘルメット MS-340 - マルシン(マルシン工業)

航空パイロット用をイメージしたジェットメット。
オールドファッションの風格が漂うスタイリング。
耳覆い付きでソフトな被り心地。
ベンチレーションは前頭部に可動式2箇所で通気性を確保、開口部はスチールネット張りで、開口走行時にほこりや虫の浸入をシャットアウト。
簡単着脱の洗える内装。
紫外線を防止するUVカットシールド。ワンタッチあごひも。

規格SG仕様ワンタッチあごひもシールドUVカット、カラー:クリアー(標準装備)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26544955MS340WH/L-Lパールホワイト
11,8809,798
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
26544964MS340WH/M-Mパールホワイト
11,8809,798
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26544989MS340MBK/M-Mマットブラック
11,8809,798
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20084036MS340WH/L【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Lパールホワイト
10,8008,898
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
26544973MS340MBK/L-Lマットブラック
11,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする