こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント

こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント - ミヤサカ工業こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント - ミヤサカ工業こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント - ミヤサカ工業こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント - ミヤサカ工業

ペール缶、一斗缶に簡単に取付可

用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※コッくんをつけますと缶が密封状態になりますので、必ず空気穴を開けてください。(穴明け専用オプション有り)
※化学薬品、毒物、溶剤、石油、ガソリン等には使用しないでください。
※プレス加工油等の有機溶剤を含む油には、バイトン仕様をご使用ください。
※ブレーキ油、クーラント液には専用仕様にて可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26448434MWC-40BSR-BRAKE
7,110
6,998
7,698(税込)
当日出荷
26448443MWC-40BSG-BRAKE
7,110
6,998
7,698(税込)
当日出荷
26448459MWC-40BSY-BRAKE
7,110
6,998
7,698(税込)
当日出荷
26448468MWC-40BSO-BRAKEオレンジ
7,110
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする