曜日別特売

100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。

定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全9種類を絞り込む
出力電流(A)
出力電圧(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26497635PFR-100L50G1台定格容量100W内 MAX10定格容量100W内 MAX50
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497678PFR-100M250G1台定格容量100W内 MAX2定格容量100W内 MAX250
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497958PFR-100L50G(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量100W内 MAX10定格容量100W内 MAX50
133,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497994PFR-100M250G(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量100W内 MAX2定格容量100W内 MAX250
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26497617PFR-100L501台定格容量100W内 MAX10定格容量100W内 MAX50
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26497653PFR-100M2501台定格容量100W内 MAX2定格容量100W内 MAX250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26497933PFR-100L50(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量100W内 MAX10定格容量100W内 MAX50
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
26497976PFR-100M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台定格容量100W内 MAX2定格容量100W内 MAX250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
27082739PFR-100M250(校正企業実施校正書付き)1セット定格容量100W内 MAX2定格容量100W内 MAX250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26497617PFR-100L5044731026PFR-100L50NPFR-100L50 PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 44731026PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26497653PFR-100M25044731044PFR-100M250NPFR-100M250 PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 44731044PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26497933PFR-100L50(校正書・トレーサビリティ体系図付)44731035PFR-100L50N(校正書・トレーサビリティ体系図付)PFR-100L50(校正書・トレーサビリティ体系図付) PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 44731035PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26497976PFR-100M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)44731060PFR-100M250N(校正書・トレーサビリティ体系図付)PFR-100M250(校正書・トレーサビリティ体系図付) PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 44731060PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27082739PFR-100M250(校正企業実施校正書付き)44731060PFR-100M250N(校正書・トレーサビリティ体系図付)PFR-100M250(校正企業実施校正書付き) PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 44731060PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする