斜ニッパ(カバーなし)

斜ニッパ(カバーなし) - VICTOR(花園工具)斜ニッパ(カバーなし) - VICTOR(花園工具)斜ニッパ(カバーなし) - VICTOR(花園工具)斜ニッパ(カバーなし) - VICTOR(花園工具)
(1件のレビュー)

・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。

寸法(mm)100全長A(mm)110質量(g)60刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4”寸法D(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26546145322-100
4,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 使い易いのでニッパー挿しに入れて、ベルトに通し毎日使ってます
株式会社小出電気通信設備運輸・通信業

結構長持ちします、小さいので、持ち運びもいいし
毎日使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする