TGK(東京硝子器械)
PTFEセパラカバー
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。
ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数
5
ツバ内径(Φmm)
100
TGK品番
0079-15-43-01
材質
(溶接部)PTFE
ポートサイズ
3/4"NPT
主管
垂直_24/40
側管
側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26571573
-
¥
66,000
¥
65,900
¥
72,490
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください