TGK(東京硝子器械)
万能つぼ
材質
SUS304、並質硝子
仕様
フタ付き
内容量
1個
注意
※寸法の高さはフタ付き表示です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
色
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26581669
-
100
0860-06-01-03
透明
50×60×75
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26581678
-
250
0860-06-01-04
透明
63×78×90
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
26581687
-
500
0860-06-01-05
透明
75×95×110
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
26581696
-
100
0860-06-01-13
茶
50×60×75
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26581705
-
250
0860-06-01-14
茶
63×78×90
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26581714
-
500
0860-06-01-15
茶
75×95×110
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26581723
-
100
0860-06-01-23
ルリ色
50×60×75
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26581739
-
250
0860-06-01-24
ルリ色
63×78×90
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26581748
-
500
0860-06-01-25
ルリ色
75×95×110
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください