曜日別特売

アトラエース

アトラエース - 日東工器

最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。
切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。
重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。
AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。

電源(V)AV100(50/60Hz)定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25キャブタイヤコード(m)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333869A-5500
630,600
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする