曜日別特売

ダイオード

ダイオード - ROHM
(1件のレビュー)
内容量1個
1020件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26651346DAP202KT146
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26668837EDZVT2R10B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26772008RB548WTL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26772069RB551VM-30TE-17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26804725TDZTR6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26813423UDZVTE-1711B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26813527UDZVTE-173.3B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26890475KDZVTR13B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26890563KDZVTR22B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26890694KDZVTR6.2B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26890703KDZVTR6.8B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26890719KDZVTR7.5B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26913539RB068LAM150TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26913575RB068MM-40TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26913593RB070MM-30TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26913803RB160MM-60TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914248RB500VM-40TE-17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914354RB520CM-30T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914494RB521SM-60T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914519RB521VM-40TE-17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914616RB531SM-30T2R
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914659RB540VM-30TE-17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914747RB558VAM150TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914799RB578VAM100TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26914887RB751S-40-TE61
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26915255RBQ30T45ANZC9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26915623RBR3LAM60BTR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26917066RF071MM2STR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26917407RFN1LAM6STR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26917459RFN20TB4S
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26952337RR1LAM6STR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26953913RSX101MM-30TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26975744TFZVTR16B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26975823TFZVTR27B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62831397KDZVTR5.1B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
266089261SR154-600TE25
オープン
取扱い終了
返品不可
266089351SR156-400TE25
オープン
取扱い終了
返品不可
266090141SS355TE-17
オープン
取扱い終了
返品不可
266090231SS355VMTE-17
オープン
取扱い終了
返品不可
266090661SS380TE-17
オープン
取扱い終了
返品不可
266091181SS400CST2RA
オープン
取扱い終了
返品不可
266091271SS400GT2R
オープン
取扱い終了
返品不可
266091361SS400SMT2R
オープン
取扱い終了
返品不可
26649684CDZCT2RA6.8B
オープン
取扱い終了
返品不可
26650506DA204KT146
オープン
取扱い終了
返品不可
26650515DA204UT106
オープン
取扱い終了
返品不可
26650524DA221MT2L
オープン
取扱い終了
返品不可
26650533DA221TL
オープン
取扱い終了
返品不可
26650549DA227TL
オープン
取扱い終了
返品不可
26650558DA227YT2R
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26651346DAP202KT14602721455DAP202KT146DAP202KT146 ローム,  スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V ROHM 02721455ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2VROHM1袋(25個)
869
税込956
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26668837EDZVT2R10B02674598EDZVT2R10BEDZVT2R10B ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mW ROHM 02674598ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mWROHM1袋(200個)
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26772008RB548WTL02709476RB548WTLRB548WTL ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV ROHM 02709476ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mVROHM1袋(30個)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26772069RB551VM-30TE-1702709738RB551VM-30TE-17RB551VM-30TE-17 ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV ROHM 02709738ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mVROHM1袋(150個)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26804725TDZTR6.202712170SML-H12U8TT86TDZTR6.2 ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86 ROHM 02712170ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86ROHM1袋(50個)
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26813423UDZVTE-1711B02677845UDZVTE-1711BUDZVTE-1711B ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 200 mW ROHM 02677845ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 200 mWROHM1袋(200個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26813527UDZVTE-173.3B02676059UDZVTE-173.3BUDZVTE-173.3B ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW ROHM 02676059ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWROHM1袋(200個)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26890475KDZVTR13B02674029KDZVTR13BKDZVTR13B ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 W ROHM 02674029ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 WROHM1袋(50個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26890563KDZVTR22B02676847KDZVTR22BKDZVTR22B ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 W ROHM 02676847ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 WROHM1袋(50個)
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26890694KDZVTR6.2B02676838KDZVTR6.2BKDZVTR6.2B ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W ROHM 02676838ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 WROHM1袋(50個)
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26890703KDZVTR6.8B02675000KDZVTR6.8BKDZVTR6.8B ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 W ROHM 02675000ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 WROHM1袋(50個)
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26890719KDZVTR7.5B02674781KDZVTR7.5BKDZVTR7.5B ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W ROHM 02674781ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 WROHM1袋(100個)
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26913539RB068LAM150TR02711330RB068LAM150TRRB068LAM150TR ローム 整流ダイオード, 2A, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHM 02711330ローム 整流ダイオード, 2A, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM1袋(25個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26913575RB068MM-40TR02188308SLR-332VR3FRB068MM-40TR ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3F ROHM 02188308ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3FROHM1袋(10個)
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26913593RB070MM-30TR00852760RB070MM-30TRRB070MM-30TR ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mV ROHM 00852760ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mVROHM1袋(50個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26913803RB160MM-60TR00853995RB160MM-60TRRB160MM-60TR ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 550mV ROHM 00853995ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 550mVROHM1袋(40個)
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914248RB500VM-40TE-1700851947RB500VM-40TE-17RB500VM-40TE-17 ローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア ROHM 00851947ローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリアROHM1袋(250個)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914354RB520CM-30T2R00853758RB520CM-30T2RRB520CM-30T2R ローム 整流ダイオード, 10mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923, VMN2M ショットキーバリア ROHM 00853758ローム 整流ダイオード, 10mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923, VMN2M ショットキーバリアROHM1袋(200個)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914494RB521SM-60T2R00853277RB521SM-60T2RRB521SM-60T2R ローム 整流ダイオード, 200mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mV ROHM 00853277ローム 整流ダイオード, 200mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mVROHM1袋(200個)
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914519RB521VM-40TE-1700854546RB521VM-40TE-17RB521VM-40TE-17 ローム 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア 540mV ROHM 00854546ローム 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア 540mVROHM1袋(200個)
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914616RB531SM-30T2R00853408RB531SM-30T2RRB531SM-30T2R ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 350mV ROHM 00853408ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 350mVROHM1袋(200個)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914659RB540VM-30TE-1702675097EDZVT2R5.6BRB540VM-30TE-17 ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mW ROHM 02675097ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mWROHM1袋(200個)
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914747RB558VAM150TR02714331RB558VAM150TRRB558VAM150TR ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア ROHM 02714331ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリアROHM1袋(200個)
2,698
欠品中
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914799RB578VAM100TR02489780ESR18EZPJ391RB578VAM100TR ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ391 ROHM 02489780ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ391ROHM1セット(100個)
839
税込923
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26914887RB751S-40-TE61027012162SCR514P5T100RB751S-40-TE61 ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 700 mA, 2SCR514P5T100 ROHM 02701216ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 700 mA, 2SCR514P5T100ROHM1袋(50個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26915255RBQ30T45ANZC902667388PMR50HZPJU5L0RBQ30T45ANZC9 ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0 ROHM 02667388ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0ROHM1セット(10個)
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26915623RBR3LAM60BTR02720780BAJ0CC0TRBR3LAM60BTR ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0T ROHM 02720780ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0TROHM1袋(5個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26917066RF071MM2STR02719057RF071MM2STRRF071MM2STR ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV ROHM 02719057ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mVROHM1袋(50個)
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26917407RFN1LAM6STR02675018KDZVTR30BRFN1LAM6STR ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W ROHM 02675018ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 WROHM1袋(50個)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26917459RFN20TB4S02720317BD1020HFV-TRRFN20TB4S ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOP ROHM 02720317ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOPROHM1袋(15個)
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26952337RR1LAM6STR02489807ESR18EZPJ121RR1LAM6STR ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ121 ROHM 02489807ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ121ROHM1セット(100個)
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26953913RSX101MM-30TR00851615RSX101MM-30TRRSX101MM-30TR ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 390mV ROHM 00851615ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 390mVROHM1袋(40個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26975744TFZVTR16B02675946TFZVTR16BTFZVTR16B ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW ROHM 02675946ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mWROHM1袋(200個)
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26975823TFZVTR27B00852139RB161MM-20TRTFZVTR27B ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV ROHM 00852139ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mVROHM1袋(30個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62831397KDZVTR5.1B02675079KDZVTR5.1BKDZVTR5.1B ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 W ROHM 02675079ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 WROHM1袋(50個)
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26651233
2023-01-05
用途: アマチュア無線機KenwoodTS-850の送信不良修理
サービス業

故障疑いで部品交換を実施するも、不良動作は解消できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする