DIPスイッチ

DIPスイッチ - omron(オムロン)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1.5mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
極数
保護構造
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26613914A6S-2102-Hフラットタイプシールテープ付2IEC IP40端子間AC500V 1min
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26613844A6CV-10R側面操作タイプ--内部シール(IEC IP64相当)端子間AC250V 1min
オープン
取扱い終了
返品不可
26613905A6RS-162RF上面操作フラットタイプスティック-IEC IP60端子間AC250V 1min
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26613914A6S-2102-H39026872A6S-2102-HA6S-2102-H スライドディップスイッチ A6S-H omron(オムロン) 39026872スライドディップスイッチ A6S-Homron(オムロン)1個
139
税込153
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする