パワーマネージメント

パワーマネージメント - ON SEMICONDUCTOR
内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26717094LM317LZG
オープン
53
58(税込)
翌々日出荷
返品不可
26744157MC34063ADR2G
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
26744166MC34064P-5G
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
26717155LM317TG
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26744674MC7805CD2TR4G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26744884MC7915ACTG
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26762235NCV612SQ15T2G
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26620519ADM1026JST-REEL7
オープン
取扱い終了
返品不可
26622235ADT7461ARMZ
オープン
取扱い終了
返品不可
26622244ADT7461ARZ
オープン
取扱い終了
返品不可
26714084LA5759-MDB-E
オープン
取扱い終了
返品不可
26714398LB1838M-MPB-E
オープン
取扱い終了
返品不可
26714407LB1838M-TRM-E
オープン
取扱い終了
返品不可
26714416LB1930MC-AH
オープン
取扱い終了
返品不可
26715764LM2576T-ADJG
オープン
取扱い終了
返品不可
26715773LM2576TV-ADJG
オープン
取扱い終了
返品不可
26717103LM317LZRA
オープン
取扱い終了
返品不可
26717128LM317MDTRKG
オープン
取扱い終了
返品不可
26718939LP2950ACDT-5RKG
オープン
取扱い終了
返品不可
26718957LP2951ACD
オープン
取扱い終了
返品不可
26718966LP2951CDMR2G
オープン
取扱い終了
返品不可
26724898LV8731V-TLM-H
オープン
取扱い終了
返品不可
26739957MAX803SQ293D3T1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26739966MAX803SQ308D2T1G
オープン
取扱い終了
返品不可
26744096MC33167THG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744105MC33269DR2-3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
26744114MC33269DR2-3.3G
オープン
取扱い終了
返品不可
26744123MC33269DTRK-3.3G
オープン
取扱い終了
返品不可
26744139MC33470DW
オープン
取扱い終了
返品不可
26744148MC34063ADR2
オープン
取扱い終了
返品不可
26744665MC7805ABD2TR4G
オープン
取扱い終了
返品不可
26744683MC7808BTG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744699MC7809CT
オープン
取扱い終了
返品不可
26744708MC7812CTG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744717MC7818CTG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744726MC78L05ABDR2G
オープン
取扱い終了
返品不可
26744735MC78L05ACPG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744744MC78L05ACPRAG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744753MC78L05ACPRPG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744769MC78L08ABPG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744778MC78M05ABDT
オープン
取扱い終了
返品不可
26744787MC78M05ABTG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744796MC78M08ABDTRK
オープン
取扱い終了
返品不可
26744805MC78M12ABTG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744814MC78M12ACDTG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744823MC78M12BTG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744839MC78M15BTG
オープン
取扱い終了
返品不可
26744848MC7905.2CT
オープン
取扱い終了
返品不可
26744857MC7905CD2T
オープン
取扱い終了
返品不可
26744866MC7906CD2TG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26717155LM317TG02711016LM317TGLM317TG onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317TG onsemi 02711016onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317TGonsemi1セット(50個)
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26744674MC7805CD2TR4G02707410MC7805CD2TR4GMC7805CD2TR4G onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CD2TR4G onsemi 02707410onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CD2TR4Gonsemi1袋(2個)
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26744884MC7915ACTG02713177MC7915ACTGMC7915ACTG onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTG onsemi 02713177onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTGonsemi1セット(50個)
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26762235NCV612SQ15T2G02185210TIP32AGNCV612SQ15T2G onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32AG onsemi 02185210onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, TIP32AGonsemi1セット(50個)
3,998
欠品中
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする