曜日別特売

パワーマネージメント

パワーマネージメント - ROHM
(1件のレビュー)
内容量1個
2941件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26625814BA178M05FP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26628955BD15HA3MEFJ-ME2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26633225BD9130NV-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26636314BM2P032
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26832479BD15HA5MEFJ-LBH2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26833434BD30GA3WNUX-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26833967BD3575YHFP-MTR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26834658BD45292G-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26835078BD45455G-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26836006BD46455G-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26836259BD4719G-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26836514BD4824G-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26836828BD4842G-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26837293BD48E32G-MTR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26838307BD48L53G-TL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26838675BD4937FVE-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26839488BD49E47G-MTR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26844634BD80GA3MEFJ-LBH2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26845517BD90610EFJ-CE2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26846104BD9702T-V5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26846619BD9E302EFJ-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26846664BD9G341AEFJ-LBE2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26846795BDJ2GC0MEFJ-LBH2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26846813BDS2EJAAGUL-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26856218BU4323FVE-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26857243BU45L234G-TL
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26858169BU4832F-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26624999BA00AST
オープン
取扱い終了
返品不可
26625008BA00BC0WCP-V5E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625017BA00BC0WFP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625026BA00BC0WT
オープン
取扱い終了
返品不可
26625035BA00CC0WCP-V5E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625044BA00CC0WFP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625053BA00CC0WT
オープン
取扱い終了
返品不可
26625069BA00DD0WCP-V5E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625078BA00DD0WHFP-TR
オープン
取扱い終了
返品不可
26625087BA00JC5WT
オープン
取扱い終了
返品不可
26625096BA033CC0FP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625105BA033CC0T
オープン
取扱い終了
返品不可
26625114BA033CC0WFP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625123BA033CC0WT
オープン
取扱い終了
返品不可
26625139BA033FP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625148BA03CC0FP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625157BA03CC0T
オープン
取扱い終了
返品不可
26625166BA03CC0WT
オープン
取扱い終了
返品不可
26625175BA03FP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625184BA05CC0FP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625193BA05CC0T
オープン
取扱い終了
返品不可
26625209BA05CC0WFP-E2
オープン
取扱い終了
返品不可
26625218BA05CC0WT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26625814BA178M05FP-E202721559BA178M05FP-E2BA178M05FP-E2 ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2 ROHM 02721559ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2ROHM1袋(10個)
819
税込901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26628955BD15HA3MEFJ-ME202722058BAJ0BC0FP-E2BD15HA3MEFJ-ME2 ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3-Pin, BAJ0BC0FP-E2 ROHM 02722058ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3-Pin, BAJ0BC0FP-E2ROHM1袋(10個)
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26633225BD9130NV-E202189288BD9130NV-E2BD9130NV-E2 ROHM スイッチングレギュレータ,定格:0.9 W, 3.9 W ROHM 02189288ROHM スイッチングレギュレータ,定格:0.9 W, 3.9 WROHM1袋(5個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26636314BM2P03202711671BD9701TBM2P032 ローム コンバータ, 1.5A, 35 V, スルーホール BD9701T ROHM 02711671ローム コンバータ, 1.5A, 35 V, スルーホール BD9701TROHM1袋(5個)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26832479BD15HA5MEFJ-LBH202711348SML-D12U8WT86BD15HA5MEFJ-LBH2 ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86 ROHM 02711348ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86ROHM1袋(50個)
739
税込813
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26833434BD30GA3WNUX-TR02719757BD6231F-E2BD30GA3WNUX-TR ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC ROHM 02719757ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDCROHM1個
549
欠品中
税込604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26833967BD3575YHFP-MTR02719888BD6221F-E2BD3575YHFP-MTR ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC ROHM 02719888ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDCROHM1セット(2500個)
529,800
税込582,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26834658BD45292G-TR02700069LBP-602DK2BD45292G-TR ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2 ROHM 02700069ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2ROHM1袋(5個)
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26835078BD45455G-TR02720825BD45455G-TRBD45455G-TR ローム 電圧検出器 1チャンネル, オープンドレイン電圧検出器, 5-Pin SSOP ROHM 02720825ローム 電圧検出器 1チャンネル, オープンドレイン電圧検出器, 5-Pin SSOPROHM1袋(20個)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26836006BD46455G-TR00851387DTC143EKAT146BD46455G-TR ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EKAT146 ROHM 00851387ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EKAT146ROHM1袋(5個)
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26836259BD4719G-TR00851868DTB513ZMT2LBD4719G-TR ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB513ZMT2L ROHM 00851868ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB513ZMT2LROHM1袋(50個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26836514BD4824G-TR02722286BD4824G-TRBD4824G-TR ローム 電圧監視 IC, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP5 ROHM 02722286ローム 電圧監視 IC, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP5ROHM1袋(25個)
959
税込1,055
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26836828BD4842G-TR02677827UDZVTE-173.0BBD4842G-TR ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mW ROHM 02677827ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mWROHM1袋(200個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26837293BD48E32G-MTR00851518DTC114ECAT116BD48E32G-MTR ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114ECAT116 ROHM 00851518ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114ECAT116ROHM1袋(100個)
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26838307BD48L53G-TL02701417DAN202UMTLBD48L53G-TL ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-323FL, 3-Pin 1.2V ROHM 02701417ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-323FL, 3-Pin 1.2VROHM1袋(200個)
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26838675BD4937FVE-TR02701329BU7411SG-TRBD4937FVE-TR ローム オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, BU7411SG-TR ROHM 02701329ローム オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, BU7411SG-TRROHM1個
92
税込101
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26839488BD49E47G-MTR02722040RPR-220BD49E47G-MTR ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装 ROHM 02722040ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装ROHM1袋(10個)
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26844634BD80GA3MEFJ-LBH202699825UMR12NTNBD80GA3MEFJ-LBH2 ローム スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 80V, 絶縁型 SOT-363, 6-Pin ROHM 02699825ローム スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 80V, 絶縁型 SOT-363, 6-PinROHM1袋(50個)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26845517BD90610EFJ-CE202719030BA50DD0TBD90610EFJ-CE2 ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0T ROHM 02719030ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0TROHM1袋(5個)
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26846104BD9702T-V502714376BD9702T-V5BD9702T-V5 ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5 ROHM 02714376ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5ROHM1セット(50個)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26846619BD9E302EFJ-E202721069BD9E302EFJ-E2BD9E302EFJ-E2 ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J ROHM 02721069ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-JROHM1袋(10個)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26846664BD9G341AEFJ-LBE202722277BD9G341AEFJ-LBE2BD9G341AEFJ-LBE2 ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J ROHM 02722277ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-JROHM1袋(5個)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26846795BDJ2GC0MEFJ-LBH202719967BA08CC0WFP-E2BDJ2GC0MEFJ-LBH2 ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2 ROHM 02719967ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2ROHM1袋(10個)
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26846813BDS2EJAAGUL-E202720850BU4S584G2-TRBDS2EJAAGUL-E2 ローム ロジックゲート, インバータ シュミット トリガー, 表面実装, 1-入力, BU4S584G2-TR ROHM 02720850ローム ロジックゲート, インバータ シュミット トリガー, 表面実装, 1-入力, BU4S584G2-TRROHM1袋(25個)
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26856218BU4323FVE-TR027004982SD1484KT146QBU4323FVE-TR ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146Q ROHM 02700498ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146QROHM1袋(50個)
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26857243BU45L234G-TL02715137SML-P12UTT86BU45L234G-TL ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86 ROHM 02715137ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86ROHM1袋(10個)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26858169BU4832F-TR02713448SML-211YTT86BU4832F-TR ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86 ROHM 02713448ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86ROHM1袋(5個)
119
税込131
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26846104
2020-09-13
用途: 可変電圧電源機
農・林・水産業

配線を誤って焼損、フューズを入れて防止すべきであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする