モノタロウ

ビト砥石 WA赤 1号

ビト砥石 WA赤 1号 - モノタロウビト砥石 WA赤 1号 - モノタロウビト砥石 WA赤 1号 - モノタロウビト砥石 WA赤 1号 - モノタロウビト砥石 WA赤 1号 - モノタロウビト砥石 WA赤 1号 - モノタロウビト砥石 WA赤 1号 - モノタロウビト砥石 WA赤 1号 - モノタロウ
(13件のレビュー)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※砥石を倒したり、ものに当てたり落したりすることは、砥石に亀裂が生じ破損の原因となりますので丁寧に取り扱ってください。
※砥石の保管は常温の乾燥した場所に、枠や棚を設け、立てかけて並べてください。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27432896125×13×12.7#80K8012.713125
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27432905150×16×12.7#60K6012.716150
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27432914205×19×15.88#60K6015.8819205
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: ドリル研削その他
有限会社根本工業製造業

両頭グラインダーの片側だけ交換
未交換側も同じWAビト#60(某メーカー製)
比較した使用感は、同じビトなのに遥かに硬い。
焼けるほどでもないので良いが、これだけ硬いとシロの方がよかったかな?
という感想。
硬いのでなかなか減りません(笑
ドレスに力要ります

2025-07-31
用途: 研磨
製造業

ドリルの研磨に使用するのに購入しました。安価に購入出来て良かったです。あとは耐久性に期待します。

対象商品 : 27432896
2024-05-10
用途: ベンチグラインダーの交換砥石として
エステック株式会社

ベンチグラインダーで刃物を研磨するとき、#80は必須なので、比較的安価のこの砥石を購入した。できれば150mmを購入したかったが、このサイズしかなかったので、125mmで我慢した。

対象商品 : 27432896
2024-05-30
用途: 安いですが普通に使えています
製造業

メーカー品を買うと高いので
サンデーメカニックやDIYにはこれで十分
きちんと削れています

2が参考にしています
対象商品 : 27432905
2024-01-05
用途: 刃物研磨
製造業

2024年から仕事で使います、とても便利に使用出来ます

対象商品 : 27432905
2022-11-23
用途: アルミチューブ切断面のバリ取り
製造業

普通のグラインダ砥石でコスパは良好です。かけるのはアルミなので目詰まりは激しいですが、ドレッサーが必要ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 27432896
2022-03-23
用途: ミシンのメス研磨に使用
サービス業

工業用ミシンのメス研磨に使用しました。
研磨状態も良好でメスのキレ具合も良くなり満足しています。

対象商品 : 27432905
2022-02-04
用途: 金属加工
自動車・二輪車・自転車関連業

切削力もよい感じで期待していた仕上がりになりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする