曜日別特売

タイル見切材

タイル見切材 - INAX(LIXIL)タイル見切材 - INAX(LIXIL)
長さ(mm)1820仕様4本/ケース材質ガルバリウム鋼板厚さ(mm)0.35寸法(mm)15×10(凹凸部分)質量(kg)1.5/ケース内容量1ケース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919728(JR)K-TMT15/BL
8,300
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
13919746(JR)K-TMT15/W
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする