新ダイワ
エンジンポンプ
余裕あるエンジンで、静かで安定して水揚げが出来ます。ホース接続はワンタッチ式ですので簡単です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
506×386×410
使用燃料
ガソリン
エンジン形式
GP160H
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入吐出口径(mm)
出力(kW)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27261983
GPF4001-GP
40
3.6
35
350
¥
85,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27261999
GPF5001-GP
50
3.6
27
620
¥
105,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。