EBM オールステンレス ブラスト加工 中華お玉

EBM オールステンレス ブラスト加工 中華お玉 - EBM(江部松商事)EBM オールステンレス ブラスト加工 中華お玉 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
サイズ(Φmm)
柄長さ(mm)
容量(mL)
質量(g)
サイズ
サイズ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27276245-7702000130365330265-大(Φ130)
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27276263-7702200110365160210-小(Φ110)
3,100
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
27276254-7702100120365270245-中(Φ120)
3,150
2,698
2,968(税込)
欠品中
27276279-7702300--約320245-135×110×365楕円
3,500
2,598
2,858(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27276245
2021-09-13
用途: イカの攪拌に使用している。
株式会社北都卸売・小売業

今までの使用していたものより少し大きめを買い求めました。オールステンレスが衛生面でも気に入ってるし、大きさも申し分なく今までよりも使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする