EBM(江部松商事)
EBM オールステンレス ブラスト加工 中華ヘラ
柄長さ(mm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
サイズ
質量(g)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276288
-
大(幅135)
135
大
205
7702400
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27276297
-
中(幅120)
120
中
180
7702500
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27276306
-
小(幅110)
110
小
175
7702600
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください