クイジナート
クイジナート中型用 ミディアムシュレッダー別売パーツ
質量(kg)
7.6
容量(L)
3
消費電力(W)
50Hz:360、60Hz:380
電源
単相100V50Hz、60Hz
電源コード(m)
1.8(有効長)U型アースターミナル付
回転数
50Hz:1500回/分、60Hz:1800回/分
定格時間(分)
25
サイズ(mm)
212×298×406
EBM品番
789310
内容量
1個
注意
※本商品は別売りパーツになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27301734
DLC-037TXJ
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください