エフ・エム・アイ
ロボ・クープ マジミックス
消費電力(W)
700
容量(L)
3.6
付属品
ボール、ミニボール、ミニボールスチール刃、スチール刃、ボールカバー、プラスチック刃、エッグビーター、ツールボックス、スパチュラ
質量(kg)
7.8(本体6.6+ボール、スチール刃1.2)
電流(A)
9(20分定格)
電源
100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×260×435(突起物含む奥行275)
回転数
1,500r.p.m.(50Hz)/1,800r.p.m.(60Hz)
EBM品番
4868610
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27301743
RM-5200VD
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください