ボニー
ボニー ミートチョッパーNo.32用 ナイフ
種別
左
質量(kg)
12
タイプ
据付式
プレート寸法(mm)
Φ99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×16×21、(ロート径)160×140
処理能力
60kg/h
EBM品番
803010
内容量
1個
注意
※商品はナイフのみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27302565
-
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください