エフ・エム・アイ
ロボ・クープ マルチ野菜スライサー
質量(kg)
22
電流(A)
9.5A
消費電力(W)
760
電源
単相100V50/60Hz
外寸(mm)
370×310×H660
回転数
400rpm(50Hz)/480rpm(60Hz)
処理能力
最大400kg/h
EBM品番
7893610
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27302583
CL-52E
¥
443,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください