ハッピージャパン[厨房用品]
ハッピー ジャンボキャベツーDRC-80用 替刃
仕様
刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個
質量(kg)
21.5
消費電力(W)
125、ドラム部45、丸刃部60
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
430×430×H540
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ170
処理能力
キャベツ約1.5玉/分
定格時間
60分
厚さ調整範囲(mm)
0~5
EBM品番
4260100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27302976
-
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください