ハッピージャパン[厨房用品]
シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃
(1件のレビュー)
仕様
刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個
質量(kg)
11
消費電力(W)
130/150
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
378×392×H438
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ146
処理能力
キャベツ約0.5玉/分
定格時間
30分
厚さ調整範囲(mm)
0.3~5
EBM品番
759801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27302985
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください