ハッピージャパン[厨房用品]
ハッピー ネギーOHC-220用 丸刃
仕様
刃物回転用200W(モーター2基)、送り用15W、投入口サイズ(mm):70×60
質量(kg)
30
径(Φmm)
105
消費電力(W)
215
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
320×440×H440
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ105
処理能力
1kg/分
定格時間
60分
厚さ調整範囲(mm)
0~10
EBM品番
4260510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27302994
-
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください