EBM(江部松商事)
EBM eco eco ソースボトル スタンド
材質
本体、受皿:18-8ステンレス、吸盤:PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
有効内寸(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27307404
270
118
Φ50
88×91×H203
6560600
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27307413
320
119
Φ52
88×96×H203
6560700
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27307429
400
120
Φ60
88×102×H203
6560800
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください