UK 18-8 短柄レードル

UK 18-8 短柄レードル - UK(三宝)UK 18-8 短柄レードル - UK(三宝)UK 18-8 短柄レードル - UK(三宝)UK 18-8 短柄レードル - UK(三宝)UK 18-8 短柄レードル - UK(三宝)UK 18-8 短柄レードル - UK(三宝)UK 18-8 短柄レードル - UK(三宝)UK 18-8 短柄レードル - UK(三宝)
(1件のレビュー)
柄長さ(mm)150内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
273082445ccΦ337100000
690579
579
637(税込)
当日出荷
2730825310ccΦ367100100
720619
619
681(税込)
当日出荷
2730826915ccΦ437100200
730619
619
681(税込)
当日出荷
2730827820ccΦ457100300
760669
669
736(税込)
当日出荷
2730828725ccΦ537100400
770669
539
アウトレット
593(税込)
当日出荷
残り1点です
2730829630ccΦ537100500
780679
679
747(税込)
当日出荷
2730830536ccΦ537100600
790699
699
769(税込)
3日以内出荷
2730831440ccΦ537100700
830719
719
791(税込)
当日出荷
2730832350ccΦ597100800
860769
769
846(税込)
当日出荷
2730833954ccΦ597100900
870679
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
2730834860ccΦ597101000
870869
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
2730835770ccΦ717101100
970729
729
802(税込)
当日出荷
2730836680ccΦ727101200
990749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
2730837590ccΦ737101300
1,000749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
27308384100ccΦ757101400
1,000829
829
912(税込)
当日出荷
27308393120ccΦ767101500
1,150869
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
27308409144ccΦ897101600
1,220909
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
27308418150ccΦ897101700
1,200999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
27308427180ccΦ937101800
1,300999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
27308436250ccΦ102×7101900
1,6001,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27308296
2020-11-14
用途: 麺類、汁物の調理
製造業

30と50ccのレードルを購入しました。
柄の長さがちょうどいい感じで、手に馴染んで使いやすかったです。全体的な造りもしっかりしています。とても強度がありヤワじゃありません。半球なので液体もこぼれにくくて洗いやすいです。またラインナップも豊富なので細かいニーズに対応しやすいと思います。重さは30cc=47g、50cc=62gでした。
欠点を言えば、外側のつなぎめ部分に隙間が見られるので、使い回す場合には配慮が必要かもしれません(内側のリベットには隙間はみられません)。とってもオススメします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする