曜日別特売

ヴァイカン ハンドスクレーパー

ヴァイカン ハンドスクレーパー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハンドスクレーパー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハンドスクレーパー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハンドスクレーパー - Vikan(ヴァイカン)
材質ポリプロピレン幅(mm)75全長(mm)210サイズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
273092154060オレンジ1603700
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
273092244060パープル1603800
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする