サンクラフト
ナイロンスパチュラターナー
材質
グラスファイバー強化ナイロン、頭部:シリコン
幅(mm)
80
全長(mm)
315
色
赤
耐熱温度(℃)
250、頭部:220
EBM品番
1642760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27309967
GF-101
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください