サンクラフト
愛妻専科 お玉
材質
ハンドル部:メラミン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
直径×長さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27310089
9cm
大
大
90×300
5840500
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27310098
8cm
中
中
80×290
5840600
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27310107
7cm
小
小
72×265
5840700
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください