サンクラフト
愛妻専科 ナイロン起し金
材質
ハンドル部:メラミン樹脂、先端:ナイロン
耐熱温度(℃)
先端:180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27310247
AL-25
大9cm
90×255
5842200
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27310256
AL-26
小7.5cm
73×230
5842300
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください