アラベン
アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー グリッド(目皿)
材質
本体、蓋、クリップ:ポリプロピレン
仕様
ガストロノーム規格、HACCP推奨品
形状
角形
耐熱温度(℃)
-40~95
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27318358
1/1 256
530×325
3023750
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
27318367
1/2 241
325×265
3023760
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
27318376
1/3 242
325×176
3023770
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27318385
1/4 243
265×162
3023780
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください