富士ホーロー
コンテ ホーロー浅型角容器
材質
本体:ホーロー用鋼板、蓋:ポリプロピレン、エラストマー
形状
角形
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
色
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27318954
M
900
アクアブルー
アクアブルー
M
190×140×H45
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27318963
L
1600
アクアブルー
アクアブルー
L
235×170×H55
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27318979
LL
2800
アクアブルー
アクアブルー
LL
290×220×H60
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27318997
M
900
モスグリーン
モスグリーン
M
190×140×H45
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27319006
L
1600
モスグリーン
モスグリーン
L
235×170×H55
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27319015
LL
2800
モスグリーン
モスグリーン
LL
290×220×H60
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27319033
M
900
サフランイエロー
サフランイエロー
M
190×140×H45
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27319049
L
1600
サフランイエロー
サフランイエロー
L
235×170×H55
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27319058
LL
2800
サフランイエロー
サフランイエロー
LL
290×220×H60
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27318945
S
420
アクアブルー
アクアブルー
S
145×105×H40
¥
1,250
取扱い終了
27318988
S
420
モスグリーン
モスグリーン
S
145×105×H40
¥
1,400
取扱い終了
27319024
S
420
サフランイエロー
サフランイエロー
S
145×105×H40
¥
1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください