EBM(江部松商事)
EBM 18-8 番重用アミ
寸法(mm)
枠線:Φ4、中線:Φ2.5
高さ(mm)
15
ピッチ(mm)
中線:13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320004
-
特大
特大
625×410
314100
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27320013
-
大
大
520×340
314200
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
27320029
-
中
中
425×300
3039200
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27320038
-
小
小
340×260
3039300
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください