EBM(江部松商事)
EBM PPカラー番重 B型(サンコー製)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
グリーン
ピンク
ブルー
サイズ
大
小
特大
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320074
-
21.4
684×423×H100
644×383×H87
ブルー
特大
¥
5,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
27320083
-
21.4
684×423×H100
644×383×H87
グリーン
特大
¥
5,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
27320099
-
21.4
684×423×H100
644×383×H87
ピンク
特大
¥
5,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
27320135
-
16.9
643×417×H90
603×377×H75
ブルー
大
¥
5,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
27320144
-
16.9
643×417×H90
603×377×H75
グリーン
大
¥
5,710
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
27320153
-
16.9
643×417×H90
603×377×H75
ピンク
大
¥
5,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
27320196
-
11.1
574×388×H73
534×348×H60
ブルー
小
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27320205
-
11.1
574×388×H73
534×348×H60
グリーン
小
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27320214
-
11.1
574×388×H73
534×348×H60
ピンク
小
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください