岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス PP 抗菌コンテナー蓋(食品用)
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ナチュラル
高さ(mm)
30
外寸(mm)
663×451
耐熱温度(℃)
121~160
EBM品番
7726200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320388
-
¥
3,230
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください