セキスイ
セキスイ ボックスコンテナー キャスター付・底栓付
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
180
有効内寸(mm)
741×516×H490
キャスター
Φ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)
外寸(mm)
820×595×H685
上部内寸(mm)
755×530×H490
EBM品番
7770750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外寸(mm)
上部内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320424
S-200
180
820×595×H685
755×530×H490
¥
102,590
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください