セキスイ
セキスイ メン兼用コンテナー
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
容量(L)
11
外寸(mm)
574×350×H80
内寸(mm)
533×320×H64
EBM品番
7767700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320458
CMKIE
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください