岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス プラスケット
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320467
No.500
グリーン
39
578×386×H281
518×338×H260
463×280
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27320476
No.500
レッド
39
578×386×H281
518×338×H260
463×280
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27320485
No.500
ピンク
39
578×386×H281
518×338×H260
463×280
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27320494
No.500
アイボリー
39
578×386×H281
518×338×H260
463×280
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27320503
No.500
グリーン
79
724×474×H339
662×422×H322
600×360
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27320519
No.500
レッド
79
724×474×H339
662×422×H322
600×360
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27320528
No.500
ピンク
79
724×474×H339
662×422×H322
600×360
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
27320537
No.500
アイボリー
79
724×474×H339
662×422×H322
600×360
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。